スタークリップ SCシリーズReelex¥17,980~税込¥19,778~
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。
真鍮製。
コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズReelex当日出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
ゴムカバー 100A SCR-100シリーズReelex¥19,980税込¥21,978
1セット(2袋×5個)
6日以内出荷から11日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約145質量(g)44内径(Φmm)44電流(A)100外径(Φmm)50コード径(Φmm)13加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3