絞り込み
ブランド
  • 星朋商工
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,450)
  • SAMTEC(4,979)
  • エスコ(3,710)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,581)
  • 未来工業(2,510)
  • ネグロス電工(2,148)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • 東芝ライテック(1,661)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,544)
  • 神保電器(1,511)
  • コイズミ(小泉成器)(1,444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,414)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • ENDO(遠藤照明)(1,391)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)星朋商工
22,980税込25,278
1箱(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応角度が、0°から15°まで4段階調整可能5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ
室外機用遮熱フィルム 星朋商工室外機用遮熱フィルム星朋商工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製
仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
エアコン配管工事用 粉塵回収パック 星朋商工エアコン配管工事用 粉塵回収パック星朋商工
21,980税込24,178
1箱(20枚)
8日以内出荷
エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!
用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
エアコン工事用防振ゴム 星朋商工エアコン工事用防振ゴム星朋商工
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
エアコン工事用タテ桟 星朋商工エアコン工事用タテ桟星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
4日以内出荷
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)星朋商工
12,980税込14,278
1箱(80個)
4日以内出荷
エアコン室外機置台ビス止めタイプタテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ)星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
5日以内出荷
エアコン室外機置台ボルト式タイプレールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材材質塩ビ製アイボリー耐荷重(kg)300
エアコン工事用ドレンソケット(曲げてホシー君) 星朋商工エアコン工事用ドレンソケット(曲げてホシー君)星朋商工
27,980税込30,778
1箱(100個)
5日以内出荷
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!室内機・室外機ドレン接続ソケットとしてドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとしてエアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
エアコン冷媒配管用高耐候性片サドル 星朋商工エアコン冷媒配管用高耐候性片サドル星朋商工
31,980税込35,178
1箱(500個)
5日以内出荷
強度アップしました耐候剤を大量に増量しましたので、従来品より超大幅に長持ちします。
用途エアコン工事用部材材質ポリエチレン(耐候剤入)アイボリータイプ有効内径(mm):Φ36~Φ48ツバ径(Φmm)99有効内径(mm)76
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)星朋商工
10,980税込12,078
1箱(50個)
5日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。目盛付で1cm単位でカットが可能
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180ミルキーホワイトタイプ汎用タイプツバ径(Φmm)99コアドリル径Φ75対応用内径(mm)76
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)星朋商工
15,980税込17,578
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180ミルキーホワイトタイプ汎用タイプ
エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ) 星朋商工エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ)星朋商工
24,980税込27,478
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途エアコン工事用部材材質PVCアイボリーテープ長さ(m)18
エアコン工事用アース棒 星朋商工エアコン工事用アース棒星朋商工
94,980税込104,478
1箱(100個)
5日以内出荷
オール銅メッキ。先端までメッキがしてあります。絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐ。
用途エアコン工事用部材付属品IV1.6mm 緑2.6m材質銅メッキ鋼板(S型)寸法(mm)300