空調・電設資材/電気材料 :「LED 赤外線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A 負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまで アズワン品番65-1862-09
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数1灯
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数3灯
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数2灯
1個
9,403 税込10,343
翌々日出荷