空調・電設資材/電気材料 :「VA 1.6 2芯」の検索結果
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)3
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 18A
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)10.5
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。