空調・電設資材/電気材料 :「被覆 線」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9
1袋(25個)
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状ブレード 定格電圧(V)600 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)75
1袋(25個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 定格電圧(V)600
1袋(25個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 定格電圧(V)600
1袋(25個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)300
1袋(25個)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.2 定格電圧(V)600 内寸(mm)3.9 最高使用温度(℃)85
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1
1袋(25個)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質端子:銅、絶縁体:ビニール 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)600 内寸(mm)3.9 最高使用温度(℃)85
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:6.3 全長(mm)20.6 サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.4 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
エコ商品
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 トラスコ品番267-9661 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)7.6 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)12~10 適合サイズタブ:250 最高使用温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
1箱(10袋×25個)
13,980 税込15,378
23日以内出荷

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 全長(mm)20 サイズタブ:.187×.032 定格電圧(V)300 外径(Φmm)4.8 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ナイロン 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 定格電圧(V)600 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ナイロン サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11.4 最高使用温度(℃)125
1袋(25個)
959 税込1,055
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状先開 定格電圧(V)600 JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状細幅先開 定格電圧(V)600 JIS規格なし 最高使用温度(℃)125 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 定格電圧(V)600
1袋(25個)
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9455 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:8.6 形状メス 全長(mm)24.3 サイズタブ:.250×0.32 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)12~10 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)90 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
799 税込879
当日出荷

ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9454 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 全長(mm)22 サイズタブ:.250×0.32 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
649 税込714
翌々日出荷

ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9456 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 全長(mm)22 サイズタブ:.250×0.32 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)16~14 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
739 税込813
翌日出荷

おすすめ人気ランキング