ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付
トラスコ品番540-0244
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)188×53×27(max)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。
付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。
対応ケーブル厚み:1.4mm
トラスコ品番540-0279
対応単線、ヨリ線、RJ45コネクタ(8極8芯)、RJ11コネクタ(6極4芯)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。