空調・電設資材/電気材料 :「池用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常時は枕元ライトとして使用でき、災害時など、非常時には懐中電灯、スマートフォンの充電器としても使えるライトです。 枕元ライト、懐中電灯ともに3段階の明るさ調整ができ、懐中電灯はSOSパターンでの点滅も可能です。 USB-Aポートを搭載し、USBケーブルで接続することでスマートフォンなどを充電することもできます。 単3形乾電池が4本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 懐中電灯は、明るさ約75lm~180lmで、電源ボタンを押すことで、3段階の明るさ調整と、SOS点滅モードの切り替えが可能です。 懐中電灯は、万が一の事故、災害の際に、「SOS」のモールス信号パターンで点滅するモードを搭載しており、救護サインを出すことができます。 USB-Aポートを搭載しており、USBケーブルで接続することで、乾電池を用いてスマートフォンなどを充電することが可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単3形アルカリ乾電池×4本 質量(g)約120(本体のみ、乾電池含まず) コネクタ形状(電源出力側)USB-Aポート 対応機種USB-Aポートからの出力を利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など 定格容量単3形電池×4本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×約72.5×約40 連続使用時間懐中電灯:約2時間30分~9時間、枕元ライト:約36時間~350時間(※アルカリ乾電池使用時。電池残量や使用条件などによって変化します。) 色温度(K)懐中電灯:7000、枕元ライト:3000 電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 定格出力電力(W)2.5 定格出力電圧(V)5 明るさ(Lm)懐中電灯:約75-180、枕元ライト:約7-20 光色枕元ライト:電球色、懐中電灯:昼白色 LED使用数(個)懐中電灯:1個、枕元ライト:21個 調光方式懐中電灯:3段階+点滅、枕元ライト:3段階 定格出力電流500mA 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング