3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110 材質特殊鋼、PVC タイプ1個口
1個
7,598 税込8,358
欠品中