空調・電設資材/電気材料 :「仕切」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
材質スチール
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
大型工具・道具などをドサッと収納!!。高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!。収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット。便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納
寸法(mm)465×385×280
質量(kg)1.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。
3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。
(奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚
適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要
材質SPCC
段数引き出し2段+棚1段タイプ
左右区別左右兼用
関連資料(1.21MB)
取扱説明書(0.28MB)
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様仕切板間/48
付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130
耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm
付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175
耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ
寸法(mm)1400×950×265
質量(kg)38
材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。