空調・電設資材/電気材料 :「仮設 ボード」の検索結果
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5
質量(kg)0.31
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1.6(全点灯時)
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)
LED使用数(個)48
関連資料(40.79MB)
取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。