ファンダクトコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)回転ドリル専用丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
ファンダクトコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)回転ドリル専用丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980