空調・電設資材/電気材料 :「巻線機 手動」の検索結果
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380
最小巻き付け径約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480
仕様ドラムのみ
質量(kg)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。