空調・電設資材/電気材料 :「引き込み線用」の検索結果
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。
有効長(m)25
厚さ(mm)1
質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)
ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27
適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル
ロッド幅(mm)10
破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群。
コンパクトで持ち運び便利。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK!
コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業
質量(g)370(コブラヘッド含む)
収納ケースΦ175mm×厚さ12mm
適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル
ロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m
破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える!
通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群!
肩にかけて操作するので、点検口など
狭い空間でもラクラク作業できる!
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業
材質スチール
ケース外径(Φmm)390
適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル
破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK)
ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト
電配管16~75(内径16~73mm)に対応
リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1
質量(kg)(ブロワー本体)1.7
1セット
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ロッドはスチール製で直進性抜群。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)12
幅(mm)(ロッド)10
厚さ(mm)(ロッド)1
寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)
質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)
破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。