9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13 適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上 広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャー
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数4段 本体寸法(mm)120×120×4170 本体質量(kg)1.3 最大径(Φmm)53 最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140 関連資料(1.41MB) 適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
25,980 税込28,578
欠品中

アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLC-CH21 キャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153 寸法(mm)62×62×211 質量(g)103 適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60 適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。 広げ幅(mm)最大Φ55~80
1個
6,498 税込7,148
欠品中

DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッド
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)Φ67×225 質量(g)81 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121 適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型) 広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷