空調・電設資材/電気材料 :「点滅器 自動」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラー
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用) 材質ABS(本体)、PVC 質量(g)コントローラー:420、リモコン:42 定格消費電力(W)0.65(コントローラー) 定格入力電圧(V)DC24(コントローラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104 周波数433.92MHz(リモコン) 保護等級IP63(コントローラー) 定格入力電流(A)0.78(コントローラー) 使用電池CR2032 使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55 電波到達距離(m)3 関連資料(5.62MB) 取扱説明書(1.12MB) 動作電圧(V)DC3(リモコン)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷