空調・電設資材/電気材料 :「通信線用工具」の検索結果
密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール
現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応
ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK
ケーブルの撚りを解くときも便利
全長(mm)210
質量(g)40
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
用途より線用。
適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる
カテゴリー6対応の3ピースタイプ
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
単線用
規格カテゴリー6対応
セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1
タイプ8P8Cプラグ
適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
プラグタイプ8P8C
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。