空調・電設資材/電気材料 :「配線 より線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス
質量(g)約2.1
適合外径(Φmm)6.0~7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)
芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
1セット(25個組)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅
質量(g)約1.3
適合外径(Φmm)5.5~6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
1袋(25個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)
材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ
寸法(mm)12×36×14
質量(g)2.2
適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
関連資料(0.98MB)
1袋(25個)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ。10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。1ピースタイプ。50μ(1.27um)の金メッキ。貫通タイプ。 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
用途細径ケーブル用 モジュラープラグ
質量(g)1.3
規格CAT6A
本体寸法(mm)11.7×22.4×8
適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26
材質(ボディ)ポリカーボネート
材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)
プラグタイプ8P8C
関連資料(0.47MB)
1袋(25個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
色オレンジ、イエロー
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。
ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)2.3
タイプ貫通/1ピース
本体寸法(mm)12×23×11
プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)
適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz
関連資料(0.6MB)
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー5e
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
電気ノイズに強いシールド付プラグ。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)2.3
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー6
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー6
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。