モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP
使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)色オレンジ
ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980