空調・電設資材/電気材料 :「電線 より戻し」の検索結果
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
把握力抜群のシングルタイプ
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に
材質S45C他
関連資料(0.67MB)
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
幅(mm)32テープ
質量(g)483
長さ(m)7.5
本体寸法(mm)57×111×85
関連資料(0.78MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。