空調・電設資材/電気材料 :「LED E25」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅
仕様SJV:1.1
質量(g)230
長さ(m)2.5
定格消費電力(W)1(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
光色青・白(フラッシュ)
LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)
関連資料(40.79MB)
接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個(2.5m)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(40.79MB)
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100
LED使用数(個)200(20個×10本)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
長さ(m)2.5(10本)
リング穴径(Φmm)100
寸法(m)ストリング:2.5(10本)
ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。