空調・電設資材/電気材料 :「NETSCOUT」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1
仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能
寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25
使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)
表示LCD(バックライト付)
使用電池006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ
適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命約50時間
ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。