空調・電設資材/電気材料 :「fケーブル 1.6」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー5e
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。