ダブルゲンコツDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25材質ダクタイル鋳鉄寸法(mm)65×117×134質量(g)970関連資料(0.38MB)取扱説明書(0.51MB)
パイプベンダー(ヒッキータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124関連資料(1.11MB)適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28取扱説明書(0.9MB)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980