空調・電設資材/電気材料 :「oaフロア通線工具」の検索結果
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群。
コンパクトで持ち運び便利。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK!
コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業
質量(g)370(コブラヘッド含む)
収納ケースΦ175mm×厚さ12mm
適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル
ロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m
破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。
有効長(m)25
厚さ(mm)1
質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)
ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27
適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル
ロッド幅(mm)10
破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に
長さ(m)8
テープ幅(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)
付属品収納ケース
破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える!
通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群!
肩にかけて操作するので、点検口など
狭い空間でもラクラク作業できる!
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業
材質スチール
ケース外径(Φmm)390
適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル
破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ロッドはスチール製で直進性抜群。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)12
幅(mm)(ロッド)10
厚さ(mm)(ロッド)1
寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)
質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)
破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。