空調・電設資材/電気材料 :「ガイア」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)130 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)9.3 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
179,800 税込197,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)75 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)7.8 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
72,980 税込80,278
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)55 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)6.7 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.16 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)60 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)7.3 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.98
1巻(100m)
62,980 税込69,278
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)70 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)6.7 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
89,980 税込98,978
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)60 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)7 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)100 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)8.1 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)175 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)12.1 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
169,800 税込186,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)125 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)10.4 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
119,800 税込131,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.16 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)50 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)6.7 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.98
1巻(100m)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)90 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)7.7 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)55 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)6 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)140 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)10.9 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
149,800 税込164,780
6日以内出荷