絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(147)
  • エスコ(3,133)
  • 未来工業(2,392)
  • Panasonic(パナソニック)(2,220)
  • オーム電機(890)
  • ELPA(793)
  • イチネンTASCO(576)
  • ネグロス電工(549)
  • PANDUIT(パンドウイット)(502)
  • TRUSCO(379)
  • JEFCOM(ジェフコム)(334)
  • 神保電器(281)
  • 三菱電機(272)
  • 日動工業(265)
  • ハタヤリミテッド(263)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(253)
  • 東芝ライテック(233)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(230)
  • ニチフ(206)
  • GENTOS(187)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ メス型 はくでん

    バナナプラグ メス型

    はくでん
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
    セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
  • バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 連結可能タイプ

    はくでん
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。
    セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
  • バナナプラグ 保護カバー付き はくでん

    バナナプラグ 保護カバー付き

    はくでん
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 はくでん

    シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付

    はくでん
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    欠品中
    PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
    サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14