特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
定格電圧(V)300
全長(m)30
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。