空調・電設資材/電気材料 :「ケーブル 1芯」の検索結果
Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988
色白
全長(m)30
芯数(C)1
アズワン品番65-7418-17
導体外径(Φmm)2.57
導体公称断面積(mm2)0.33
1巻(30m)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11 Ω●コード番号:187-1917
色グレー
全長(m)30
芯数(C)1
アズワン品番65-7416-52
導体公称断面積(mm2)0.52
1巻(30m)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AlphaWireの高温/低温用ケーブルは、-55℃~200℃の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:1●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.24 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●外径:2.44mm●導体構成:19/36 AWG●動作温度 Min:-55℃●定格電圧:600 V●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:22.3 Ω
アズワン品番65-7363-62
1巻(30m)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
モーションコントロールやロボットなど、高屈曲性、高いねじれ応力、連続的屈曲用途で優れたパフォーマンスを発揮するように設計された長寿命のフレキシブルケーブル 最大1,400万の屈曲回数(85000シリーズ)、最大600万の屈曲回数(86000シリーズ)、65000シリーズの場合は100万 用途に応じて適切なケーブルを正確に選択できるように多様な構成で提供 丸みの
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●断面積:0.38 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.87mm●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外被色:黒●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V●長さ:305m●シールド/非シールド:シールド付き
アズワン品番65-7396-76
1巻(305m)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●AWGサイズ:24 AWG●外径:3.38mm●外側シース材質:PVC●外被色:黒●特性インピーダンス:61 Ω●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7415-72
1巻(305m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
対数 1。断面積 0.35 mm2。芯数 2。AWGサイズ 22。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。シールド構造 ホイル。外被色 黒。外径 4.37mm。外側シース材質 PUR。ケーブル形状 ツイストペア。特性インピーダンス 48 Ω。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル フォイルシールド. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
対数 1。断面積 0.23 mm2。芯数 2。AWGサイズ 24。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。シールド構造 フォイル 編組。外被色 黒。外径 4.67mm。外側シース材質 PUR。ケーブル形状 ツイストペア。特性インピーダンス 54 Ω。導体構成 7 0.20 mm。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。
. 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.08mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7364-83
1巻(305m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.06mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シリーズ:1172L●コード番号:187-2074
アズワン品番65-7416-01
1巻(305m)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.73mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなし
アズワン品番65-7364-85
1巻(305m)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.27mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シリーズ:1173L
アズワン品番65-7416-80
1巻(305m)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.64mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ω●コード番号:187-2055
アズワン品番65-7363-46
1巻(305m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:15●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.82mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-2052
アズワン品番65-7415-14
1巻(30m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.87mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1908
アズワン品番65-7416-22
1巻(152m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:30●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.8mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-2039
アズワン品番65-7363-42
1巻(30m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.22mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:25 Ω●コード番号:187-1888
アズワン品番65-7363-48
1巻(305m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7414-95
1巻(305m)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径
アズワン品番65-7364-75
1巻(305m)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:8●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.27mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω
アズワン品番65-7415-58
1巻(152m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:6●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.97mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7419-26
1巻(305m)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:6●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.87mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω
アズワン品番65-7418-70
1巻(152m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/36 AWG●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:65 Ω
アズワン品番65-7420-56
1巻(305m)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.98mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7419-08
1巻(30m)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径
アズワン品番65-7416-02
1巻(152m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.79mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:7 Ω
アズワン品番65-7363-88
1巻(305m)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:40●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.9mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7418-04
1巻(30m)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω
アズワン品番65-7404-89
1巻(152m)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ω
アズワン品番65-7418-02
1巻(305m)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7363-35
1巻(305m)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.62mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PP●裸線:あり●導体抵抗:16.2 Ω
アズワン品番65-7364-37
1巻(305m)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径
アズワン品番65-7415-99
1巻(305m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1907
アズワン品番65-7418-31
1巻(305m)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
。メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.52mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ω●コード番号:187-1901
アズワン品番65-7471-31
1巻(305m)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.83mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω
アズワン品番65-7418-16
1巻(305m)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:37●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/36 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:66 Ω
アズワン品番65-7418-08
1巻(30m)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●耐火性:難燃性●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω
アズワン品番65-7416-28
1巻(305m)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:12●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.75mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7364-39
1巻(305m)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7416-12
1巻(152m)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。