空調・電設資材/電気材料 :「壁掛け架台」の検索結果
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。