●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品ケース
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
●真空計標準装備
●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品真空計付き
トラスコ品番852-0924
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度40ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤
全長(mm)340
質量(kg)3
火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。