接続口径1/4オスフレア
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル
質量(g)55
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32
表示圧力範囲(MPa)0~5.3
取付ねじ1/8NPT
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
取付ねじ1/8NPT
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
口径1/8NPT
色青
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)68
サイズ1/4オスフレア
質量(g)100
ねじ(パイプねじ)1/8NPT
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
接続口径1/4オスフレア(3方向)
質量(g)40
ねじサイズ1/8NPT
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32
セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68
質量(g)700
圧力計(MPa)0~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)68
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様2ステージ
付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)150
精度(%)(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間
機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度40ミクロン
管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
取付ねじ1/8NPT
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。