空調・電設資材/電気材料 :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。
絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い
軽量で取り扱いが容易です
耐水性、耐老化性が良好
機械的強度が高い
材質PVC
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5
シース色黒
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
色白
長さ(m)50
心数(C)3
絶縁体厚さ(mm)1
シース厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路
シース厚(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして
種類制御・計装ケーブル
芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)
導体外径(Φmm)1.8
JIS規格JIS C 3401
シース厚(mm)1.5
テープ厚さ(mm)軟銅/0.08
概算質量(kg/km)465
仕上外径(Φmm)18
試験電圧(V/1分)2000
識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
導体公称断面積(mm2)2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より
色黒・白・赤・青
導体円形圧縮
シース厚(mm)1.5
JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用
一般電力用
一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
心数(C)単心2個より
色黒・白
導体円形圧縮
シース厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。