空調・電設資材/電気材料 :「木の器」の検索結果
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ1端子電流通過型
こんなお得な商品も!
分配器 4k 8k 屋内用
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ全端子電流通過型
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
2K・4K・8K対応した屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)(木ネジ×2本、防水キャップ×3個、5C用F型コネクター、リング端子数付属)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、妨害電波の影響を受けにくい仕様となっています。各出力入力間電流通過型(切り替えスイッチ付)の為、どの出力端子から入力端子へ電源を送ることができます。
用途屋外用
付属品防水キャップ×3個、5C用F型コネクター×3個、5C用リング×3個、木ビス×2個
質量(g)268
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×82×53
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。