空調・電設資材/電気材料 :「配線 1.25」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 長さ(m)200 定格電圧(V)300 全長(m)200 芯数1
1巻
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性垂直難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 耐熱温度(℃)90 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC) 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100 規格JCS4508規格(参考) 芯数(C)2 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 電線仕様ハロゲンフリー電線 導体裸軟銅線 材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
1巻(100m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)