空調・電設資材/電気材料 :「vctf 1.25 2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。 全長(m)100 クロ 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)2 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100 規格JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V)300 芯数(C)2 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(100m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)