空調・電設資材/電気材料 :「台所照明器具」の検索結果
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ20W形
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)800
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。