空調・電設資材/電気材料 :「照明 タイマー 後 付」の検索結果
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.35MB)
1組
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)900
質量(kg)約0.9
高さ(mm)131
奥行(mm)85
電圧(V)AC100V50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95
使用場所室内用6~8畳
LED寿命(時間)40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。