空調・電設資材/電気材料 :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)10以下 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時) 使用電球口金E26 LED電球 A形(別売) 防塵防水性能IP44 設置場所屋外用/防雨型 取扱説明書(3.41MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2 本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93 本体質量(kg)約1.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75 光源LED×36灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)86 調光率(%)100ー50ーナイトライト 調光の可否 適用畳数6 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×16灯(交換不可) 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87 消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105 光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.55MB) 調光の可否 適用畳数8 調色の可否×
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)187 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)80
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時) 光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280 使用場所屋内(屋外使用禁止) 関連資料(1.66MB) 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-50-12 調光の可否 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 直径(Φmm)152 高さ(mm)146 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 防塵防水性能IP54 取付ピッチ(mm)66.7 適合ランプチップ型LED 電球の種類LED LED交換不可
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)300 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)224
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)187 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)130
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 光束(Lm)960 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)900 質量(kg)約0.9 高さ(mm)131 奥行(mm)85 電圧(V)AC100V50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95 使用場所室内用6~8畳 LED寿命(時間)40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5 本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100 本体質量(kg)約1.75 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光の可否 調色の可否×
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)4000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光束(Lm)620 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

LEDシーリングライト 。16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ 。ボール球60形相当の明るさ 。セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ 質量(g)310 電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)163×163×78 定格消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)128
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 光束(Lm)920 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書 質量(kg)本体…約1、リモコン…約39 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17 光源LED×48灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)80 調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト 調光の可否 適用畳数6 電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合) 調色の可否×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品ネジ2本、カラー2個 寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
489 税込538
3日以内出荷

明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用) 消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8 定格電圧(V)100 本体質量(g)約2.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)光源:3000~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100 光束(Lm)(100%点灯時)約3800 使用場所室内用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150 調光の可否 適用畳数4.5~8 調色の可否
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100 光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.05MB) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 適用畳数12 調色の可否
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

直径28cmのシーリングライト。ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに。壁スイッチで3段階に明るさ調節できます。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約530 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず) 光源LED×72灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-50-10 調光の可否 適用畳数2~6 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白
付属品ネジ2本、カラー2個 寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
489 税込538
3日以内出荷

幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き。周囲が明るいときには点灯しません。スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)13.8 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 調色の可否
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104 光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.55MB) 調光の可否 適用畳数12 調色の可否×
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷