空調・電設資材/電気材料 :「電球 かさ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125
電流(A)2
口金E26
色黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。