絞り込み
ブランド
  • タツタ電線
  • モノタロウ(99)
  • Panasonic(パナソニック)(12,767)
  • エスコ(1,953)
  • ODELIC(オーデリック)(1,528)
  • ネグロス電工(1,186)
  • 神保電器(982)
  • イチネンTASCO(956)
  • ENDO(遠藤照明)(900)
  • 三菱電機(879)
  • ELPA(769)
  • DAIKO(大光電機)(766)
  • 東芝ライテック(762)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(666)
  • 三桂製作所(646)
  • PANDUIT(パンドウイット)(592)
  • カナフジ電工(590)
  • オーム電機(535)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(326)
  • コイズミ(小泉成器)(324)
  • マサル工業(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
16,980税込18,678
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
翌日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
ニュースラットケーブル タツタ電線ニュースラットケーブルタツタ電線
199,800税込219,780
1巻(10m)
翌日出荷
長さ(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
低圧配線用スラットケーブル(丸型) タツタ電線低圧配線用スラットケーブル(丸型)タツタ電線
119,800税込131,780
1巻(50m)
翌日出荷
絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500