両口エンド用デッキプレート台座古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5適合サイズCD-16DEF、22DEF寸法h(mm)5.4
デッキプレート用両口エンド古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
両口エンド古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法W(mm)73
ユニットボックス古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。
引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。
引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。
トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。寸法H(mm)60寸法L2(mm)88寸法W1(mm)80寸法W2(mm)98
プラフレキ コンビエンド古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
カップエンド古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
エンドカバー古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
曲りブッシング古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
垂直ブッシング古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
垂直カップリング古河電工(古河電気工業)3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
シングルコロ古河電工(古河電気工業)翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。
Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。
Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。
トロ防止の底面シール付。
プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
プラフレキ CDコネクタ古河電工(古河電気工業)翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
プラフレキCD古河電工(古河電気工業)3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。
経済的。
ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980