主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
用途CATV用の支線及び引込み線
材質(テープ)アルミラミネート
●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途テレビ受信用機器及び関連機器。
長さ(m)100
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
長さ(m)100
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き
長さ(m)500
ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0
材質(テープ)アルミラミネート
75Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します。外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)
被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン
導体(内部導体)軟銅同心撚線(7/0.4mm)
仕上外径(Φmm)10.4±0.5
編組(外部導体)軟銅線編組
1巻(100m)
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
色黒
特性インピーダンス(Ω)75
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●遮蔽性に優れた三重シールド構造●支持線/ラッシングワイヤー付き
用途CATV用の引込み線。双方向のCATVシステムに最適
長さ(m)500
ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。