空調・電設資材/電気材料 :「フィルター取付枠」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下 逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
2,698 税込2,968
欠品中

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3.2GHzを通過させます。
付属品F型接栓(5C)1個 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)45 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下 逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷