空調・電設資材/電気材料 :「前置増幅器」の検索結果
低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域UHF
仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB
付属品防水キャップ1個
形状六角
質量(kg)0.04
外形寸法(mm)12×48.6
動作利得(dB)14~18(UHF)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域UHF
付属品防水キャップ1個
寸法(mm)(六角)12×48.6
質量(g)20
消費電力(W)1.1
チャンネル数(受信)UHF13~62ch
RoHS指令(10物質対応)対応
動作利得(dB)14~18
出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
雑音指数(dB)1.5
入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)22~38
出力端子F型
付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50
周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)(入出力)75
雑音指数(dB)UHF:4以下
利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07
電圧(V)DC15
周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25
定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
受信増幅器と受信アンテナを接続する場合に使用する4K・8K放送(3.2GHz)に対応した前置増幅器です。出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
仕様●CIN(dB):28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/A):DC15/0.08●定格出力レベル(dBμV):90/65●電流容量(V/A):最大 DC15/0.8●項目:性能
付属品取付金具1セット、防水キャップ3個
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-20~+40
外形寸法(mm)高さ 78 幅135 奥行91.2
周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1000~3224
電圧定在波比2.5以下
雑音指数(dB)7以下
利得(dB)3.0(パス)以上:17/22
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。