電源供給器日本アンテナ5日以内出荷
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による)付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66出力電圧(V)AC30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)1max周波数帯域(MHz)10~710入力電流(A)0.35(35VA)以下電圧定在波比1.5以下挿入損失(dB)1.0以下雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
CS・BSラインブースター(ローノイズタイプ)日本アンテナ4日以内出荷
BS・CS-IF信号(1032~3224MHz)を増幅するとともに、FM・VHF・UHFの信号(10~770MHz)を通過させます。4K8K放送対応品です。
仕様●CIN(dB):BS・CS-IF:28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/mA):【出力端子受電】DC+15.0/最大75●最大出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:90(50波)付属品固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本質量(g)約65使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-20~+50外形寸法(mm)高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1032~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)BS・CS-IF:6以下利得(dB)FM・VHF・UHF・CATV:-3.5(パス)以上、BS・CS-IF:18~23
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298