空調・電設資材/電気材料 :「軒先」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用 電圧定在波比2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.54 タイプ水平・垂直受信用 チャンネル数(受信)UHF13~52ch 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272 適合地域中電界 適合マスト径(Φmm)22~32 素子数5 前後比(dB)12.5~21 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.1~10.1 受風面積(m2)0.058 インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強・中・弱電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(20素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット 適合マスト径(Φmm)22~48.6 受信チャンネル(ch)13~52
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品防水キャップ×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14 前後比(dB)20~28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0~11.9 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)(電波)29~40
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット 適合マスト径(Φmm)22~48.6 受信チャンネル(ch)13~52
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52 付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1 出力端子F型 前後比(dB)18~25 動作利得(dB)9.4~12.0 インピーダンス(Ω)75(F型)
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)