空調・電設資材/電気材料 :「db-25」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用 電圧定在波比2.5以下
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg)0.17 出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 周波数帯域(MHz)10~3224 挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下 結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下 逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上 電圧定在波比1.8/2.0/2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5 質量(kg)0.04 材質亜鉛アルミダイカスト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1 質量(kg)0.6、電源部:0.21 電流(A)(受電/増幅部)0.15 電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W 消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32 周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224 電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下 出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下 挿入損失(dB)1.5以下/3以下 利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25 通電容量DC15V/0.33A 重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波) 利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用 付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分) 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg)0.09 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下 端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上 挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下 結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下 逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.6(入力端子送電時6.4) 電源電圧DC15V/0.07A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下 利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72 定格出力(dBμV)UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.27 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)3.3(入力端子送電時8.0) 電源電圧DC15V/0.16A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・110℃S:10以下 利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72、BS・110℃S:45~75 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

日本アンテナAM用屋内混合器
屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602 電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本アンテナAM用屋外混合器
屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150 入力端子入力 1、入力 2 適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7) 電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A 通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現。消費電力約32%省電力化。質量約23%軽量化。表面積約21%減。横幅約21mm減
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50 外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D) 消費電力(W)13(送電時18) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60 標準利得(dB)CATV上り:35 雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10 VSWRCATV上り:2.0以下
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

日本アンテナCATVブースター
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35G(5))比で消費電力約6%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、CATV下り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:108●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比(VSWR):CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50 外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D) 消費電力(W)8 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000 標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:35 雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

日本アンテナCATVブースター
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40G(5))比で消費電力を約4%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】CATV上り:-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】CATV上り:75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)、―●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113●直読端子:CATV上り:出力、―●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上、― 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50 外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D) 消費電力(W)13 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000 標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40 雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10 VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

日本アンテナCATVブースター
CATVの上り(10~55MHz)、下り(70~770MHz)を増幅する広帯域・高性能ブースターです。上り帯域は、システムに応じて増幅、カットの2タイプにスイッチ操作で切換え可能。前モデルに比べ消費電力が0.5W低くなり省エネ化
仕様●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●チルト特性(dB):【切換EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25 (5dBステップ)、CATV下り:-16 (2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10 (5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】±2.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用のこと】CATV上り:105 (フラット出力)、CATV下り:107 (フラット出力)●最大伝送容量(ch):【デジタルは-10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:75、CATV下り:69●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】CATV下り:34以下●直読端子:CATV上り:出力●相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-55以下、CATV下り:-63以下●耐衝撃波:入力出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40 外形寸法(mm)166 (H) × 127 (W) ×65 (D) 消費電力(W)13 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10~55、CATV下り:70~770 標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上 雑音指数(dB)【最大利得時】10以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上 VSWR2.0以下
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

ケースは防雨構造です。30~2150MHz帯域を通過し、0~25MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。
使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)0~2530~7070~770770~2150 電圧定在波比(0~25MHz)-、(30~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(0~25MHz)-、(30~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(0~25MHz)40、(30~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ
仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40 外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D) 消費電力(W)22(送電時 27.5) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770 標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40 雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50 外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D) 消費電力(W)20(送電時25.5) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224 標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz] 雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下 利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10 VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

日本アンテナAM用4分岐器
AM用の4分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489 電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上 挿入損失(dB)(0.5~3MHz)5以下、(3~10MHz)4以下、(10~30MHz)4以下、(30~222MHz)4以下、(222~770MHz)4.7以下、(770~1489MHz)5.2以下 結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下 逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

日本アンテナCS・BSブースター
45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40 外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D) 消費電力(W)8.5(送電時 16) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224 標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz) 雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下 挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、 利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40 外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D) 消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下 利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz) 利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下 付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40 外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D) 消費電力(W)15(送電時 22) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224 雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下 利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz) 利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

日本アンテナAM用2分岐器
AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489 電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上 挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下 結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下 逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)3以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)(10~76MHz)11以下、(76~222MHz)11以下、(222~770MHz)11.8以下、(770~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)13.5以下、(2150~2681MHz)14.5以下、(2681~3224MHz)15.5以下 逆結合損失(dB)(10~76MHz)23以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A/AC30V・1A
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

3.2GHz対応の1分岐器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済) 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10~76MHz)1.6以下、(76~300MHz)1.3以下、(300~770MHz)1.5以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)3以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)(10~76MHz)12以上、(76~300MHz)11以上、(300~770MHz)12以上、(1000~1489MHz)13以上、(1489~2150MHz)14以上、(2150~2681MHz)14.5以上、(2681~3224MHz)15.5以上 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~300MHz)25以上、(300~770MHz)20以上、(1000~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)16以上、(2150~2681MHz)16以上、(2681~3224MHz)16以上
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

3.2GHz対応の2分岐器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済) 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 挿入損失(dB)(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)2以下、(300~770MHz)2.5以下、(1000~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)4.5以下、(2150~2681MHz)6以下、(2681~3224MHz)6.5以下 結合損失(dB)(10~76MHz)12以上、(76~300MHz)11以上、(300~770MHz)12以上、(1000~1489MHz)13以上、(1489~2150MHz)14以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)18.5以上 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~300MHz)25以上、(300~770MHz)20以上、(1000~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)16以上、(2150~2681MHz)16以上、(2681~3224MHz)16以上
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

3.2GHz対応の4分岐器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済) 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 挿入損失(dB)(10~76MHz)4.5以下、(76~300MHz)3.5以下、(300~770MHz)4.5以下、(1000~1489MHz)5.5以下、(1489~2150MHz)6以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)7.5以下 結合損失(dB)(10~76MHz)12以上、(76~300MHz)11以上、(300~770MHz)12以上、(1000~1489MHz)13以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)16.5以上、(2681~3224MHz)18.5以上 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~300MHz)25以上、(300~770MHz)20以上、(1000~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)16以上、(2150~2681MHz)16以上、(2681~3224MHz)16以上
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

3.2GHz対応の2端子中間用型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型) 端子間結合損失(dB)(10~60MHz)15以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)13以上 挿入損失(dB)(10~60MHz)1.8以下、(70~90MHz)1.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2.5以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)17以下、(90~770MHz)17以下、(770~1489MHz)19以下、(1489~2150MHz)20以下、(2150~2681MHz)21以下、(2681~3224MHz)22.5以下、双方向:(10~60MHz)15以下、(70~90MHz)15以下、(90~770MHz)16以下、(770~1489MHz)18以下、(1489~2150MHz)19以下、(2150~2681MHz)20以下、(2681~3224MHz)22以下 逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)25以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07 電圧(V)DC15 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224 利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25 定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52 付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1 出力端子F型 前後比(dB)18~25 動作利得(dB)9.4~12.0 インピーダンス(Ω)75(F型)
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

FM・UHF増幅に対応したブースターです。 ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。 電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。 FM補完放送対応。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
電源コード(m)1 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710 利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変) 電圧定在波比2.5以下 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)