空調・電設資材/電気材料 :「玉碍子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質亜鉛メッキ鋼線
寸法D(mm)65
寸法L2(mm)160
寸法K(mm)30
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
工具不要で作業時間が短縮
取り付けに個人差がなく施工品質が向上
シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)
構成Φ1.6mm×3本
適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。