空調・電設資材/電気材料 :「配管 表示」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示のため加圧しても壊れない!
用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可) 電源コイン式電池CR2032×2個 精度±5% 接続ねじ5/16フレア 表示方式4桁LCDデジタル表示 連続使用時間200時間 機能オートパワーオフ、ゼロ点調整 表示形式デジタル 測定圧力-0.1~5.000Mpa ゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可) 電源コイン式電池CR2032×2個 表示方式4桁LCDデジタル表示 精度(%)±5 連続使用時間(時間)200 機能オートパワーオフ、ゼロ点調整 表示形式デジタル 測定圧力-0.1~5.000Mpa ゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時) 接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)235 表示形式アナログ 測定圧力-0.1~0Mpa ゲージ径(Φmm)40 接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷