空調・電設資材/電気材料 :「防犯対策」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)。クラスB+の設置間隔は17m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です
仕様(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W
材質(グローブ)アクリル
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)950
定格電力(W)8
相関色温度(K)5000
ランプLED
防塵防水性能IP44
標準色アイボリー
光源寿命60000時間(※光束維持率70%)
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
光束(Lm)890
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m
材質【グローブ】アクリル
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)950
入力容量7.8VA
定格電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサーなし
平均演色評価数Ra80
ランプLED
色温度5000K
定格入力電流(A)0.078
防塵防水性能IP44
標準色アイボリー
エネルギー消費効率(Lm/W)132
光源寿命60000h(※光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
光束(Lm)990
耐雷サージ15kV(※コモンモード)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m
材質【グローブ】アクリル
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)950
入力容量7.8VA
定格電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサーあり
平均演色評価数Ra80
ランプLED
色温度5000K
定格入力電流(A)0.078
防塵防水性能IP44
標準色アイボリー
エネルギー消費効率(Lm/W)132
光源寿命60000h(※光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
光束(Lm)990
耐雷サージ15kV(※コモンモード)
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。